アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20979518
品番
NF-3022R
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
呼び径
PT1/4×NPT1/4
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50〜+150
寸法L(mm)
24
寸法D(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
寸法B(mm)
17
寸法d1(mm)
PT1/4
寸法d2(mm)
NPT1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材