アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20979597
品番
NF-3144R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
呼び径
NPT1/2×PT1/2
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50〜+150
寸法L(mm)
33
寸法D(Φmm)
13
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
寸法B(mm)
26
寸法d1(mm)
NPT1/2
寸法d2(mm)
PT1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材