アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
内ネジエルボ 【RoHS】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20979658
品番
LF-1066R
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
内ネジエルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質
黄銅
形状
エルボ
質量(g)
368
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
48
寸法d(mm)
19
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
使用流体
水・空気・油
寸法d1(mm)
PT3/4
流体温度(℃)
-50〜150
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材