DIYペンキ マットフィニッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2kg) 注文コード20979789 品番HSD102
参考基準価格(税別)¥8,314 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

建築基準法対応品F☆☆☆☆、水性、屋内、つやなし、防カビ
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
マットフィニッシュ・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。

用途ビニール壁紙・各種ボード・コンクリート・モルタルなどの壁や天井、浴室の壁や天井(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)、窓枠・巾木などの木部、屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など コットン 塗り面積(m2)約14(タタミ約8枚) 主成分アクリル 主な用途ビニール壁紙・各種ボード・コンクリート・モルタルなどの壁や天井、浴室の壁や天井(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)、窓枠・巾木などの木部、屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防カビ・艶無
注意
※撥水加工、または汚れ防止機能など特殊な表面処理をした壁紙には塗装できません。
※塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5%が目安です)
※塗り重ねる時は夏:約4時間以上、冬:約6時間以上、乾燥させてから上塗りをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする