Arugus 18mm F0.95 APO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20979859 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

本レンズは非常に明るい開放F0.95のマイクロフォーサーズカメラ用レンズです。
APO設計採用により、色収差を補正したクリアな画像をお楽しみいただけます。又、背景のやわらかな心地よいボケ味を提供します。
インナーフォーカス機構によりブリージングを最小限に抑えるので、動画撮影にも最適です。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ 寸法(mm)Φ80×83 質量(g)約500 倍率(倍)最大0.15 羽根枚数絞り羽根:9 フィルター直径(Φmm)62 焦点距離(mm)18 フォーマット形式マイクロフォーサーズ レンズ構成8群14枚(EDレンズ3枚を含む) フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)最短20 絞りF0.95-F11 マウントマイクロフォーサーズ 画角61.9°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする