Arugus 25mm F0.95 APO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20979886 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

本レンズは非常に明るい開放F0.95のAPSーCミラーレスカメラ用レンズです。
APO設計採用により、色収差を補正したクリアーな画像をお楽しみいただけます。
ピントが合っている部分は非常にシャープな写りを、それ以外の部分では心地よいボケ味を提供します。
ポートレート撮影や低照度下での撮影にも適した、幅広い撮影用途にお使えいただけるレンズです。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ 寸法(mm)Φ71.5×81(マウントにより異なります) 質量(g)約575(マウントにより異なります) 倍率(倍)最大0.15 羽根枚数絞り羽根:9 フィルター直径(Φmm)62 焦点距離(mm)25 フォーマット形式APS-C レンズ構成9群14枚 フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)最短34 絞りF0.95-F11 マウントキャノンRF 画角58.8°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする