ツヨロン ZERO-Gハーネス SG

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20979956 品番 TH-520V-OT-BL-M-SG
参考基準価格(税別)¥39,230 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

無重力のような着心地を実現!
3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。
しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。
継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。
作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。
背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。
130kgまで対応。

サイズM 質量(g)約1,530 ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 背タイプV型 胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル) 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルトなし(別売り)
注意
※ワークポジショニング用器具は併用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする