ラテックス手袋ロング クラス1000

(1件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズS 注文コード20980035 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性・フィット感に優れ、指先までしなやかにフィットした天然ゴム手袋で、クリーンルーム クラス1000対応商品になります。
純水洗浄加工(15MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パック包装です。
ロングタイプなので、袖口からの発塵を防ぐことができます。
衛生的な粉なしタイプで、ムダなく使える左右兼用タイプです。
純水洗浄のクリーンパック包装です。

用途製薬関連、医療現場、クリーンルーム内作業、水仕事など 仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム 厚さ(mm)(手のひら)約0.10 ナチュラル サイズS 入数(枚)100 規格クラス1000 機能伸縮性 全長(cm)29 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)17 手の平幅(cm)8.5 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 粉有無
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※天然ゴムは保管状況により、オゾン劣化、光酸化劣化、熱や寒さによる劣化(破れ・変色・物性の低下など)が発生することがあります。直射日光や蛍光灯の光、オゾンが発生するような機器の側をさけて保管ください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に長時間使用すると浸透・膨潤・硬化することがありますので、ご注意ください。
※ニス、漆などで塗装した製品やビニール、プラスチック製品の中には、本製品に長時間直接接触すると塗装の剥離、汚れの付着、変形、変質などをおこすものがありますので、ご注意ください。本製品は使い捨てのため1回限りの使用になります。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20980035 - 48943194 GT1351S ラテックスディスポ・NEO オカモト[安全靴・作業靴] ラテックスディスポ・NEO オカモト[安全靴・作業靴] 1袋(100枚) 2,998 税込3,298 ナショナルブランドの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
ボルトなどの部品を取り扱うとき
株式会社 ゼテック 様 (製造業)

夏の暑いときに、工場においておいたら、くっついて使えなくなったことがある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする