パーティション アジャスター&キャスター付

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20980184 品番 -
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)

用途
オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)6.1 (キャスター付) フレーム:ホワイト 高さ(mm)1600 材質(キャスター)ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1600×1200×500(キャスター付) 横幅(mm)1200 パネルサイズ(mm)H1525×W1200×D20 キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石 材質(脚ベース)スチール アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12 色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ) ベース奥行(mm)500 脚の種類アジャスター 材質(パネル)ポリカーボネイト
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※軍手や手袋など保護具を着用しケガに注意し安全に行ってください。
※組立作業は2名以上で行ってください。
※商品の組立は、記載している手順、方法通りに行ってください。ケガをする原因になります。
※ボルトやネジは確実に締めてください。ゆるんだまま使用すると、変形や破損、転倒によるケガをする恐れがあります。
※パネルを強く叩いたり押したりしないでください。パネルが外れ変形や破損、転倒によるケガをする恐れがあります。
※パーティションを動かす際は、過度な力を加えると可動部に負荷がかかり故障の原因となります。
※キャスターにロックがかかった状態でパーティションを引きずらないでください。変形や破損、転倒によるケガをする恐れがあります。
※脚部のベースに取付けたキャスターは、1〜2カ月毎にゆるみが無いか点検し付属のレンチで締め直してください。
※床に傾斜や段差のある不安定な場所や、風の強い場所では使用しないでください。変形や破損、転倒によるケガをする恐れがあります。
※本製品は屋内用です。屋外での使用は故障や錆、変色の原因になります。
※ポリカーボネートパネルの汚れが気になる際は、水で薄めた中性洗剤を少量含ませ布や雑巾などを使用し拭いてください。
※フレームの側面に磁石がついていますが、磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-11
用途:
事務用デスクの目隠しに使用
その他業種

高さも丁度良くて、色もスッキリしていて非常に良い。光の通り具合も、見えないがほど良く光が通るので満足している。配送状況を確認して、まだ大丈夫と思っていたら、着いていますとのことで、中々配送の状況をPCで確認しても、タイミングが合わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする