50-3408 角底袋 カラー ササガワ 20980514

角底袋 カラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(100枚) 寸法(幅W×高さH)(mm)150×280 注文コード20980514 品番50-3408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は寸法など18種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアなど幅広く利用される、シンプルなマチ付袋です。
ストライプ柄にキラリと光るパールインクで印刷。
可愛いピンクは女性に好まれるカラーで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。

エメラルド 寸法(幅W×高さH)(mm)150×280 材質未晒クラフト紙(50g/m2) 質量(g)925 マチ(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20980575
2017-08-04
用途:
ハンドメイド商品の梱包
製造業

この紙袋をいつも使用しています。
とても気に入っているので、あちらこちらで同商品を探しておりました。
こちらで見つかり助かりました。
今後ともよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする