3/22より値下げ!現場を応援

角底袋 カラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(100枚) 注文コード 20980575 品番 50-3111
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) 値下げ
1,898

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアなど幅広く利用される、シンプルなマチ付袋です。
ストライプ柄にキラリと光るパールインクで印刷。
可愛いピンクは女性に好まれるカラーで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。

クリスタルブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)120×220 材質片艶晒クラフト紙(60g/m2) 質量(g)650 マチ(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20980575
2017-08-04
用途:
ハンドメイド商品の梱包
製造業

この紙袋をいつも使用しています。
とても気に入っているので、あちらこちらで同商品を探しておりました。
こちらで見つかり助かりました。
今後ともよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする