ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 角底袋/マチ付き袋
角底袋 白無字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(100枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×280
注文コード
20980636
品番
50-3400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。
表面に艶のある片艶晒クラフト素材。
マチ(mm)
65
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×280
材質
片艶晒クラフト紙(60g/m
2
)
質量(g)
945