dialon(ダイアロン)
dialon(ダイアロン)の 内装建材
dialon(ダイアロン)の 補修剤・保護材
DX-ピタットコーナーNEO 6巻入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
20980970
品番
DX-PCNEO3P
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
L型形状をキープして 元に戻らないので 施工が簡単!!
用途
クロス下地
仕様
3段パンチ穴
材質
塩化ビニール(3段パンチ穴・粘着テープ付)
色
乳白
長さ(m)
50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しです。マンションやアパートなどの階上げは承っておりません。
※不在の場合は再配達となります。その際は再配達の費用を別途頂戴しておりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません