ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 平袋
平袋 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(300枚)
幅(mm)
55
注文コード
20981196
品番
50-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
幅・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
書籍や文具などを入れるのに適した最もベーシックな平袋です。飽きのこないポピュラーなデザイン。※柄は両面に印刷されています。
幅(mm)
55
高さ(mm)
245
材質
コート紙(64g/m
2
)
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×245
模様
ギンガムあか
色
赤
質量(g)
590
注意
※ベロなし