ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 平袋
平袋 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(200枚)
幅(mm)
140
注文コード
20981223
品番
50-1300
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
書籍や文具などを入れるのに適した最もベーシックな平袋です。飽きのこないポピュラーなデザイン。※柄は両面に印刷されています。
幅(mm)
140
高さ(mm)
180
材質
純白ロール紙(35g/m
2
)
寸法(幅W×高さH)(mm)
140×180
模様
ギンガムあか
色
赤
質量(g)
465
注意
※ベロなし