平袋 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(200枚) 幅(mm)250 注文コード20981257 品番50-1800
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は幅・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

書籍や文具などを入れるのに適した最もベーシックな平袋です。飽きのこないポピュラーなデザイン。※柄は両面に印刷されています。

幅(mm)250 高さ(mm)330 材質純白ロール紙(45g/m2) 寸法(幅W×高さH)(mm)250×330 模様ギンガムあか 質量(g)1670
注意
※ベロなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする