ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 平袋
平袋 カラー ベロ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1包(200枚)
注文コード
20981397
品番
50-1707
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
書籍や文具などを入れるのに適した最もベーシックな平袋です。どんなギフトにもなじむ定番の色。味わいのあるクラフト素材。
幅(mm)
215
高さ(mm)
275
色
マリン
質量(g)
1500
寸法(幅W×高さH)(mm)
215×275
材質
茶筋クラフト紙(45g/m
2
)
注意
※貼り合わせ側にベロがあるのは、袋を作る断裁の行程で紙を無駄にしないよう最大限に有効利用しているからです。環境に配慮した商品なのです。