ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 平袋
平袋 カラー ベロ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1包(200枚)
注文コード
20981406
品番
50-1507
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
書籍や文具などを入れるのに適した最もベーシックな平袋です。どんなギフトにもなじむ定番の色。味わいのあるクラフト素材。
幅(mm)
180
高さ(mm)
245
色
マリン
質量(g)
1130
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×245
材質
茶筋クラフト紙(45g/m
2
)
注意
※貼り合わせ側にベロがあるのは、袋を作る断裁の行程で紙を無駄にしないよう最大限に有効利用しているからです。環境に配慮した商品なのです。