ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 平袋
平袋 カラー ベロ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1包(200枚)
注文コード
20981415
品番
50-1406
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
書籍や文具などを入れるのに適した最もベーシックな平袋です。どんなギフトにもなじむ定番の色。味わいのあるクラフト素材。
幅(mm)
125
高さ(mm)
160
色
ルージュ
質量(g)
550
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×160
材質
茶筋クラフト紙(45g/m
2
)
注意
※貼り合わせ側にベロがあるのは、袋を作る断裁の行程で紙を無駄にしないよう最大限に有効利用しているからです。環境に配慮した商品なのです。