ダイアロンシートI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20981435 品番DKT
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

優れた透湿性 ひみつは空気を通す特殊フィルム。だから湿気を外に逃がし快適な室内を実現。
優れた防水性、防風性 外からの水の侵入を防ぎ住宅寿命をアップ。防風性向上により冷暖房効果OK。
優れた施工性 強くて軽く作業性抜群。しかも引っ張り引き裂きに強く、強風にも負けない強さ。
JIS A-6111適合品

仕様透湿抵抗:0.07〜0.11m3-S-Pa/μg、つづり針保持強さ:縦35N、横36N、結露防止性:結露なし、防風性:1800sec以上、熱収縮率:縦0.62、横0.47、斜め:0.58 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50 破断伸度(%)初期性能:縦28.8、横22.8、斜め21.8、耐久性能:縦23.3、横20.0 外観汚れ無し 引張強度(N/50mm)初期性能:縦172、横144、斜め136、耐久性能:縦139、横107 防水性初期性能:60kPa、耐久性能:25kPa 発火性発火なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しです。マンションやアパートなどの階上げは承っておりません。
※不在の場合は再配達となります。その際は再配達の費用を別途頂戴しておりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする