ダイアロン瓦桟K-15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 注文コード20981460 品番SQ-04
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

排水性能があり、雨漏りなどのクレームが解消します。
樹脂を使用することにより、木材等のように腐敗がなく耐候性があり超寿命化が図れる。
樹脂製のためリサイクル可能で、燃やしても有害物質がでない樹脂を使用しています。
木材と同等の物性があり、同等以上の耐久性を確保しています。
丸ノコによる切断や釘、ビス打ち性がよい。
工場生産の為、寸法精度の安定した品質提供できます。

長さ(m)3 最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:650 圧縮強さ(MPa)15.2 曲げ強さ(MPa)14.9 曲げ弾性率(MPa)773 線膨張係数(×10-5/℃)7.5 素材PS発泡樹脂 ハイ・インパクト配合 硬さ(N)8.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しです。マンションやアパートなどの階上げは承っておりません。
※不在の場合は再配達となります。その際は再配達の費用を別途頂戴しておりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする