ダイアロン通気胴縁 TD-45S(20本)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 注文コード20981469 品番BQ-87
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。
ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。
耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。
この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。

長さ(m)2.75 最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340 曲げ強さ(MPa)29.9 曲げ弾性率(MPa)1254 線膨張係数(×10-5/℃)6.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しです。マンションやアパートなどの階上げは承っておりません。
※不在の場合は再配達となります。その際は再配達の費用を別途頂戴しておりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする