ラミパック 2巻入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 構成両面アルミ箔(10層) 注文コード20981697 品番SD-W
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は構成など2種類から選べます 他の種類を見る

万全な遮熱対策で、快適な住空間を造り出す。
屋根下、壁面をアルミ純度99%、反射率97%の高遮熱材ラミパックSDで覆うことにより、春夏秋冬、不眠不休で働き続け、輻射熱をはね返します。その効果は絶大で、夏の暑さも冬の寒さも遮熱・反射し快適な空間を造ります。
高遮熱性 ラミパックSD-W(8mm品)はグラスウール(10K)36mm厚相当の効果があります。更に胴縁空間層を両面に設ける事によリグラスウール(10K)67mm厚と等しい効果が出ます。
熱輻射 98.6%のアルミ合金箔をシート両面に使用のため、冬の室内から外への輻射熱放出、夏の外から室内への輻射熱侵入を防ぎます。
熱線(輻射熱)カット率 分光反射率測定結果より2〜18μmの赤外線を93〜99%反射(カット)します。
利用空間拡大 超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみ、その分だけ空間が有効に利用できます。
安全性 腐食性や毒性、ガン原生等がなく非常に安全性が高い商品です。また、全体の層を接着剤を使用せず熱溶着していますので有機溶剤等の放出はありません。
作業性 カッターやハサミで簡単に切断できるため、作業効率が非常に向上します。作業時は眩しさ防止サングラス等が必要です。
多種の取り付け方法が可能 ボルト締、釘打、縫いとじ、ホッチキス止め、鋲止め、テープ止め等、種々の取付方法が可能です。
強度が高い 圧縮強度77t/m2、引張強度3.9N/mmラミパックSD-W
耐久性 芯材のポリエチレンは、酸化したり分解したりしにくいプラスチックです。また両面のアルミ合金箔は一般のアルミ箔に比べ強度・柔軟性・耐ピンホール性に優れています。
結露 対照温度差、相対湿度によるが空気層設置により結露対策が可能です。
清潔 素材自体では細菌やカビは発生しません。
軽量 1平方メートル当り335g(ラミパックSD-W)程度の重さなので、運搬が非常に楽です。
破棄物の減少 ラミパックSDは全量使い切る事ができます。
夏は外気温(熱線)を反射して、屋根、外壁からの輻射熱を遮断し、室内温度の上昇を大幅カットします。冷房の冷気を遮断し、外に出さず冷房効率を高めます。
冬は冷たい外気温と地面からの冷気を遮断して室内温度の低下を大幅に低減します。暖房の暖かい空気を遮断し、外に出さないので、暖房効率が上がります。
高遮熱性能を持つ「ラミパックSD」は暑さ、寒さを快適に過ごすことに寄与した環境に優しい材料です。しかも経費の節約と、省エネルギーの効果に大きく貢献します。
ラミパックSDは、国土交通省の不燃認定試験に合格した商品です。ラミパックSD-S 認定番号 NM-1789、ラミパックSD-W 認定番号 NM-2182

形状ロール3インチ紙管巻 シルバー 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))8×1200×42 構成両面アルミ箔(10層) 巻き径(cm)約63 面積(m2)50.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しです。マンションやアパートなどの階上げは承っておりません。
※不在の場合は再配達となります。その際は再配達の費用を別途頂戴しておりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする