ユニットバス 窓枠 Aエース 枠見込み 300タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20981977 品番BX-47
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

表面には、耐候性に優れた樹脂を被膜しています。
耐腐朽性が有り、結露に強く、清潔感があります。
コーナージョイント材(コーナーピース)に目盛りが付いており、巾調整が容易です。
コーナー部適度な溝があり、シーリング材が打ちやすいです。

セット内容1300mm×2枚、1600mm×2枚、カバー、コーナー部材 材質表面AAS、ベースABS 長さ(mm)1300 幅(mm)1600 厚さ(mm)27 奥行(mm)(見込み)300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しです。マンションやアパートなどの階上げは承っておりません。
※不在の場合は再配達となります。その際は再配達の費用を別途頂戴しておりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする