カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(20枚) 注文コード 20982255 品番 35-4054
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

底マチのあるスタンディングタイプ。便利な持ち手つきのビニール製バッグです。前面が透明で中身が透けて見えるのでギフトラッピングに最適です。中にプレゼントなどを入れると、素敵なデザインや文字が見えてとってもオシャレ。今もっとも女性に愛されているデザインです。

マチ(mm)90 幅(mm)160 ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)160×210 模様ブルー 材質OP/CPフィルム 厚さ(mm)0.05 質量(g)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20982273
2021-03-09
用途:
プレゼントの袋
建設業・工事業

マチが広い袋を探していたのですが、端に行くほどマチが狭くなっていて、思ったより中に入りませんでした。

対象商品:
20982273
2018-04-08
用途:
梱包ギフト
医療・福祉・介護関連業

コストパワーマンス的に魅力的。梱包後の見栄えが良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする