カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(20枚) 幅(mm)160 注文コード20982264 品番35-4055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は幅・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

底マチのあるスタンディングタイプ。便利な持ち手つきのビニール製バッグです。前面が透明で中身が透けて見えるのでギフトラッピングに最適です。中にプレゼントなどを入れると、素敵なデザインや文字が見えてとってもオシャレ。今もっとも女性に愛されているデザインです。

マチ(mm)90 幅(mm)160 レッド 寸法(幅W×高さH)(mm)160×210 模様レッド 材質OP/CPフィルム 厚さ(mm)0.05 質量(g)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20982273
2021-03-09
用途:
プレゼントの袋
建設業・工事業

マチが広い袋を探していたのですが、端に行くほどマチが狭くなっていて、思ったより中に入りませんでした。

対象商品:
20982273
2018-04-08
用途:
梱包ギフト
医療・福祉・介護関連業

コストパワーマンス的に魅力的。梱包後の見栄えが良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする