従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。 ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。 腐蝕防止 虫喰い防止 耐久性 釘保持力 燃燒時有害物質無 リサイクル可能
通気の穴が小さいのでちょっと通気されるのか心配になりました。素材自体は悪くなさそうなので通気の機能がうまく発揮できると良いなと思っています。取り扱い停止になったので理由が知りたいです。製品に不具合等あったのであればおしえていただきたい