デリバリーパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 20982334 品番 32-1452
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

伝票(納品書や請求書など)や書類を配送時にダンボールに貼ることができる透明な袋「デリバリーパック」は、受け取ってスグ、納品書や請求書の場所が分かるので、お客様に対してとても親切な対応!納品書や請求書が配送物に入っていないというトラブルも回避しやすいです。ポケットタイプの為、貼ってからの伝票などの送付物の出し入れが自由にできます。

タイプ完全密封 幅(mm)250 厚さ(mm)0.05 質量(g)690 材質ポリエチレン 長さ(mm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする