35-5710 手提げ紙袋 パールバッグ ササガワ 20982858

手提げ紙袋 パールバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(10枚) 注文コード20982858 品番35-5710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。
持ち手はしっかりとしたPE製。持ち手にスナップが付いているので、パチッと袋の口を閉じることができます。
草柄の和風デザイン。表面は光沢のあるパール地です。
抗菌素材なので果物や生モノを入れても安心です。
底のマチ幅が広いので厚みのある商品を入れるのに適しています。

草柄 ポリバッグ 寸法(幅W×高さH)(mm)300×340 材質ポリエチレン、持ち手:PP紐 幅(mm)300 質量(g)870 種類手提げバッグ マチ(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする