メッセージカード袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20枚) 色(柄)ホワイト 注文コード20982867 品番16-929
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

贈り物に添えるメッセージカード袋としてはもちろん、御祝いごとに贈るギフトカード袋としてもお使いいただけます。

色(柄)ホワイト 寸法(縦×横)(mm)75×105 材質ケント紙(105g/m2) 質量(g)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24501444
2024-02-16
用途:
ちょっとしたひと言を添えて送る
その他業種

ピンクとピーチで迷いましたが、結構ピンクに近いので、違いが分かりずらい感じでした。

対象商品:
24501462
2021-01-28
用途:
顧客様へ
サービス業

ちょこっとメッセージカードや一筆箋などを入れてお渡しに使用。
20枚入りで丁度よいです。

対象商品:
24501444
2019-06-27
用途:
バースディカードとして
この星のしたたり 様 (製造業)

枚数の割に安いので心配だったが、紙質も悪くなく、色味が柔らかくてとてもいいと思う。大きさもカードより大きめでゆったりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする