USB3.0-HDMI変換アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20982975 品番AMC-USBHDA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パソコンのUSB 3.0ポートからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。
最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。
パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。

付属品取扱説明書 ブラック 規格USB3.0規格対応 対応OSWindows 10/11 (32/64bit) コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz 電源タイプUSBバスパワー 使用環境条件グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨) ケーブル長(cm)約20 対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1024×768(※表示できる解像度は接続するテレビ/ディスプレイに依存) オス形状USB 3.0 Standard-A メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※本製品の表示性能/台数はCPUの性能に影響されます。
※HDCPには対応しません。地上デジタル放送などの著作権保護された映像は表示できません。
※OSが起動後に画面表示されるため、BIOS設定画面などは表示できません。
※パソコン本体のUSB 3.0ポートに直接接続してください。USBハブやフロントパネル延長ケーブルなどに接続している場合、正常に動作しない可能性があります。
※パソコンと液晶ペンタブレットの接続には使用できません。
※HDMIとUSBが結線されているような、特殊な仕様のHDMIケーブルは使用できません。(液晶ペンタブレットの専用接続ケーブルなど)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20982975
2023-11-01
用途:
モニター拡張
有限会社土屋鉄工所 様 (製造業)

映像のちらつきがひどく、使い物にならない。かなりのポンコツ商品。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする