グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター/スキャナ
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター
グラフテック(GRAPHTEC)の ハンディプリンター/その他
クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20983097
品番
SILH-BLADE-KRAFT-B
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
約2mm までの刃出し量の調整が可能で、主に厚みのあるメディアや、硬めのメディアをカットするときに最適です。2 本セットでの販売となります。
寸法(mm)
刃出し量:0.1ー2
対応機種
CAMEO4 / Portrait 3
材質(刃)
ステンレス鋼
調整方式
刃出量:手動