グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター/スキャナ
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター
グラフテック(GRAPHTEC)の ハンディプリンター/その他
ペンアダプター CAMEO4用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20983140
品番
PEN-HOLDER-C4
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
セット内容
アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個
対応機種
CAMEO4 / Portrait3
適合径(Φmm)
対応ペン:S(水色):8〜9、M(白):9〜10.2、L(グレー):10.2〜11.3