Sphex V3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20983569 品番RZ02-03820100-R3M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄型で勝利へ
Razer Sphex V3 は最新のゲーミングマウスパッドで、従来品よりも 20% 薄く、より大きくなりました。スタイリッシュなブラックで刷新され、表面はより滑らかに、粘着性ベースで安定したコントロールにより改善されています。
滑らかで超薄型、 0.4 MM のデザイン
頑丈で滑らかな表面は、オプティカルセンサー向けに最適化された滑らかで正確な追尾性能を可能にし、20% さらに薄くなっており、デスクにしっかりなじみます。サイズは S と L の2種類をご用意。
頑丈なポリカーボネート製
衝撃、ほころび、摩耗に対する耐性がラボテストされた Razer Sphex V3 超薄型ゲーミングマウスパッドは、長時間の激しい競技ゲームにも対応できる設計になっています。
粘着性ベース
ゲーミングマウスパッドの粘着性ベースは、激しいゲームプレイでもデスク上での安定感が得られる一方で、デスクに跡を残さず簡単にはがすことができます。

厚さ(mm)0.4 寸法(mm)270×215 ブラック サイズS タイプハード 表面ハード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20983569 RZ02-03820100-R3M1 20983578 RZ02-03820200-R3M1 Sphex V3 RAZER Sphex V3 RAZER 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする