ササガワ
リボン グランドメタル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
24
12
18
24
6
9
色
金
金
銀
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20983576
品番
50-7500
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
細かで上品な輝きを持つリボンです。
色
金
テープ幅(mm)
24
長さ(m)
20
材質
ナイロン繊維
質量(g)
52