Sphex V3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20983578 品番RZ02-03820200-R3M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄型で勝利へ
Razer Sphex V3 は最新のゲーミングマウスパッドで、従来品よりも 20% 薄く、より大きくなりました。スタイリッシュなブラックで刷新され、表面はより滑らかに、粘着性ベースで安定したコントロールにより改善されています。
滑らかで超薄型、 0.4 MM のデザイン
頑丈で滑らかな表面は、オプティカルセンサー向けに最適化された滑らかで正確な追尾性能を可能にし、20% さらに薄くなっており、デスクにしっかりなじみます。サイズは S と L の2種類をご用意。
頑丈なポリカーボネート製
衝撃、ほころび、摩耗に対する耐性がラボテストされた Razer Sphex V3 超薄型ゲーミングマウスパッドは、長時間の激しい競技ゲームにも対応できる設計になっています。
粘着性ベース
ゲーミングマウスパッドの粘着性ベースは、激しいゲームプレイでもデスク上での安定感が得られる一方で、デスクに跡を残さず簡単にはがすことができます。

厚さ(mm)0.4 寸法(mm)450×400 ブラック サイズL タイプハード 表面ハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする