ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ラッピングリボン/タイ
ササガワの ラッピング用リボン
リボン グランドメタル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20983585
品番
50-7100
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
細かで上品な輝きを持つリボンです。
色
金
テープ幅(mm)
6
長さ(m)
20
材質
ナイロン繊維
質量(g)
21