ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ラッピングリボン/タイ
ササガワの ラッピング用リボン
リボン クリスマス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20983646
品番
50-7204
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
赤と緑、アクセントにゴールドのラインが入ったクリスマスカラーのリボンです。
色
赤緑
テープ幅(mm)
12
長さ(m)
25
材質
レーヨン繊維・ナイロン繊維
質量(g)
36