ササガワ
リボン グレース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
12
12
18
色
黄
黄
銀
紺
深緑
生成
青
赤
桃
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20983673
品番
50-7226
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
片面に光沢があるベーシックなリボン。幅広く利用されている一般的な種類の一つです。
色
黄
テープ幅(mm)
12
長さ(m)
20
材質
ポリエステル繊維
質量(g)
23