BlackWidow V3 Tenkeyless JP - Yellow Switch

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20983727 品番RZ03-03491900-R3J1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

違いを感じる
スマートな形状でパフォーマンスを発揮する Razer BlackWidow V3 TenkeylessはアイコニックなBlackWidow モデルを継承するコンパクトなゲーミングキーボードです。世界的に知られた RazerTM メカニカルスイッチを備え、Razer ChromaTM RGB に対応し、世界のゲーマーから愛される高精度とカスタム性を実現しています。
RAZERTM メカニカルスイッチ
Razer BlackWidow V3 Tenkeyless は 2 つのスイッチからお選びいただけます。

接続方式有線 Black キー方式メカニカル(タクタイル感+クリック感) 仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer Chroma TM RGB バックライト、その他:ゲーム専用設計の RazerTM メカニカルスイッチ、テンキーレスフォームファクタ、Razer Synapse 3 対応、ケーブル配線オプション、N キー ロールオーバー、アンチゴースト機能を搭載、完全にプログラム可能なキーとオンザフライマクロ記録機能、ゲーミングモードオプション、1000 Hz Ultrapolling サイズテンキーレス スイッチRazerTM イエローメカニカルスイッチ キャップレギュラー ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする