Tartarus Pro

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20983770 品番 RZ07-03110200-R3M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

INFINITE COMMANDS
Razer Tartarus Pro ゲーミングキーパッドでゲームを支配し、勝利をその手につかめ!繊細できめ細やかな操作感の32個のプログラム可能なキー。操作性やカスタマイズといったゲーマーのハイレベルな要求に応えます。
RAZER アナログオプティカルスイッチ
一般的なゲーミングキーボード、キーパッドはキーを押した際に 1 回のの入力が行われますが、Razer Tartarus Proに搭載されているRazerアナログオプティカルスイッチは、キーを押した際の深さを感知し、より細かいコントロールが可能な機能を備えています。
例えば、キャラクターを移動させる際、キーを浅く押せば歩かせ、深く押せば走らせるといった、一般的なゲームコントローラーにおけるアナログスティックのようなコントロールが可能になります。
調整可能なアクチュエーションポイント
デュアルファンクションキー
32 個のプログラム可能なキー
文字数制限のないマクロ機能と 8 個のクイックトグルプロファイル

仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応 Mercury White スイッチRazerTM アナログオプティカルスイッチ 機能アナログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする