50-7220 リボン グレース ササガワ 20983777

リボン グレース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
テープ幅(mm)12
生成
内容量1巻注文コード20983777品番50-7220
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

片面に光沢があるベーシックなリボン。幅広く利用されている一般的な種類の一つです。

生成テープ幅(mm)12長さ(m)20材質ポリエステル繊維質量(g)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする