ササガワ
リボン グレース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
テープ幅(mm)
18
12
18
色
桃
黄
銀
紺
深緑
生成
青
赤
桃
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20983865
品番
50-7424
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
片面に光沢があるベーシックなリボン。幅広く利用されている一般的な種類の一つです。
色
桃
テープ幅(mm)
18
長さ(m)
20
材質
ポリエステル繊維
質量(g)
34
アズワン品番
65-0488-68