ササガワ
リボン グレース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
テープ幅(mm)
18
12
18
色
藤
黄
銀
紺
深緑
生成
青
赤
桃
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20983883
品番
50-7431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
片面に光沢があるベーシックなリボン。幅広く利用されている一般的な種類の一つです。
色
藤
テープ幅(mm)
18
長さ(m)
20
材質
ポリエステル繊維
質量(g)
34