Razer Arctech Black for 2021 iPhone (6.1”)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20984235 品番RC21-01880200-R3M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

保護。強化。長時間使用に対応。
スマートフォンの保護でもパフォーマンスの強化でも、Razer Arctech ならあらゆるニーズに対応できます。追加の通気経路を装備し、コーナーを TPE 補強して放熱型の保護設計を向上させた Razer 第 3 世代の通気孔スマートフォンケースは、スマートフォンを常にクールに保ちます。
追加の通気経路
以前の設計よりも通気孔を増やした Razer Arctech は、スマートフォンからの熱がこもりがちな従来のケースよりも、簡単に熱を逃がすことができます。
3.6 M 落下衝撃耐性を備えた TPE 補強コーナースマートフォンを保護
頑丈なポリマー配合によりコーナーを強化したこのケースは耐久性がさらに向上しており、最高レベルの耐落下衝撃性を提供するために業界基準に対してテストされています。
抗菌コーティングのソフトな仕上げ
ケースにはグリップ力あるテクスチャ加工を施し、持ちやすく不意の落下を防ぐだけでなく、普段の使用で発生しうる細菌を抑制する保護レイヤーも備えています。
タクタイル感あるサイドボタン
Razer Arctech と Razer Arctech Pro のサイドボタンは、タクタイル感あるフィードバックを向上しており、より満足感の得られる便利な操作を可能にします。
ワイヤレス充電器や 5g に対応
ケースを外す必要なく Apple MagSafe や Qi ワイヤレス充電パッドを使用してスマートフォンを充電でき、高速の 5G 対応でクラウドゲーミングや動画配信プラットフォームも快適に楽しめます。
画面とカメラを破損から保護高くなったエッジ
ケースはエッジが高くなっており、デバイスを置いた面にスマートフォンの画面やカメラが接触することがないため、この重要なエリアへの傷を防ぎます。

ブラック タイプケース型 対応機種iPhone 13 (6.1”) 特性耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする