SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の 各種工具
マグネットシート 磁短 零
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20984357
品番
MGS-04
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。
カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
用途
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。
材質
本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
本体寸法(mm)
155×131
本体質量(g)
86
磁束密度
760mT