ササガワ
リボンボウ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
金
金
赤(苺)
長さ(mm)
330
330
350
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20984373
品番
50-7815
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ワンタッチで美しい花が簡単に作成でるリボンです。カーリングさせて素敵に仕上げましょう。直径約6cmの花ができます。
色
金
テープ幅(mm)
15
長さ(mm)
330
材質
ポリプロピレン
質量(g)
80