ササガワ
リボンボウ
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
銀
金
赤(苺)
長さ(mm)
330
330
350
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20984382
品番
50-7816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,250
ワンタッチで美しい花が簡単に作成でるリボンです。カーリングさせて素敵に仕上げましょう。直径約6cmの花ができます。
色
銀
テープ幅(mm)
15
長さ(mm)
330
材質
ポリプロピレン
質量(g)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20984382
50-7816
20984373
50-7815
リボンボウ
ササガワ
1箱(50枚)
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です