ササガワ
リボンボウ
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
桃
金
赤(苺)
長さ(mm)
350
330
350
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20984407
品番
50-7811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
ワンタッチで美しい花が簡単に作成でるリボンです。カーリングさせて素敵に仕上げましょう。直径約6cmの花ができます。
色
桃
テープ幅(mm)
15
長さ(mm)
350
材質
ポリプロピレン
質量(g)
75