※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL 注文コード20984445 品番TH-520H+2CR93SV-OT-BL-BK-L-HG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥88,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。

付属品背当てパッド、着脱式胸D環 サイズL タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品) ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス型 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)28 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし(別売) ランヤード2丁掛け
注意
※ワークポジショニング用器具は併用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする